Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04160.056.0325 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3-1/4 acél 8. osztályú sima, 10PK | AH2CVJ 25CR83

GRAINGER U04160.056.0325 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3-1/4 acél, 8. osztályú sima, 10PK

Raktáron
Tétel: AH2CVJ Modell: U04160.056.0325Kereszthivatkozás: 25CR83 / 42HR19

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€44.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04160.056.0325 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3-1/4 acél, 8. osztályú sima, 10PK
€44.85 /csomag