Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04025.062.0001 Hex Nut 5/8 Carbon Steel Plain, 10PK | AG2FPB 31JL49

GRAINGER U04025.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8 szénacél sima, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FPB Modell: U04025.062.0001Keresztszám: 31JL49 / 164X62

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatC
Magasság39 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységB78-tól C38-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318160085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04025.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8 szénacél sima, 10PK
€11.31 /csomag