Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.100.0400 Szerkezeti csavar, 1-8 X 4 hüvelyk hosszúság, 5PK | AH3EEK 31JL12

GRAINGER U04008.100.0400 Szerkezeti csavar, 1-8 x 4 hüvelyk hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AH3EEK Modell: U04008.100.0400Keresztszám: 31JL12 / 167D19

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490 1 típus
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság150000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.100.0400 Szerkezeti csavar, 1-8 x 4 hüvelyk hosszúság, 5PK
€76.80 /csomag