Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.087.0300 Structural Bolt 7/8-9 X 3 Inch, 5PK | AG2GRH 31JK89

GRAINGER U04008.087.0300 Structural Bolt 7/8-9 X 3 Inch, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2GRH Modell: U04008.087.0300Keresztszám: 31JK89 / 167C96

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€46.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.1.437 "
Fejmagasság35 / 64 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.629
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.087.0300 Structural Bolt 7/8-9 X 3 Inch, 5PK
€46.51 /csomag