Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.062.0275 Hex Structural Bolt 5/8 2-3/4 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQB 31JK54

GRAINGER U04008.062.0275 Hatlapfejű szerkezeti csavar 5/8 2-3/4 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GQB Modell: U04008.062.0275Keresztszám: 31JK54 / 167C61

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€45.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz2.75 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4355
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.062.0275 Hatlapfejű szerkezeti csavar 5/8 2-3/4 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK
€45.94 /csomag