Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.100.0500 Aljzatkészlet Csavarkupa 1-8 x 5 | AG2JYB 31KD07

GRAINGER U01080.100.0500 Aljzatkészlet Csavaros csésze 1-8 x 5

Raktáron
Tétel: AG2JYB Modell: U01080.100.0500Keresztszám: 31KD07 / 159U26

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€26.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.726–0.774 ”
Fej szélessége0.18–0.188 ”
AnyagAcél
Teljes hossz5"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4334
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.100.0500 Aljzatkészlet Csavaros csésze 1-8 x 5
€26.02 /Mértékegység