Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.075.0300 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 3/4-10X3, 5PK | AH3EPU 31KD02

GRAINGER U01080.075.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10X3, 5PK

Raktáron
Tétel: AH3EPU Modell: U01080.075.0300Keresztszám: 31KD02 / 159U21

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€44.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.544–0.582 ”
Fej szélessége0.729–0.75 ”
AnyagAcél
Teljes hossz3"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8667
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.075.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10X3, 5PK
€44.99 /csomag