Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.075.0100 Socket Set Screw Cup 3/4-10X1, 5PK | AH3EVN 31KJ65

GRAINGER U01080.075.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10X1, 5PK

Raktáron
Tétel: AH3EVN Modell: U01080.075.0100Kereszthivatkozás: 31KJ65
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
€29.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.544–0.582 ”
Fej szélessége0.729–0.75 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.075.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10X1, 5PK
€29.92 /csomag