Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.062.0400 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 5/8-11 X 4, 5PK | AG2JXV 31KC97

GRAINGER U01080.062.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 5/8-11 X 4, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2JXV Modell: U01080.062.0400Keresztszám: 31KC97 / 159U17

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€39.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.452–0.485 ”
Fej szélessége0.606–0.625 ”
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.062.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 5/8-11 X 4, 5PK
€39.28 /csomag