Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELTA 701LF-HDF csaptelep mérőgomb 1/2 1.5 gpm | AD4FPU 41H851

DELTA 701LF-HDF csaptelep mérőgomb 1/2" 1.5 gpm

Raktáron
Tétel: AD4FPU Modell: 701LF-HDFKereszthivatkozás: 41H851
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
€227.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólomréz
csatlakozás1 / 2 "
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.5 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szereléseEgy lyuk
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Csere patronMfr. RP6399 sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.75 "
Szelep típusaSzelep szerelvény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsaptelep működtetéseCsap kifolyóFogantyú típusaCsere patronKiöntő hosszaSzelep típusaÁr
DELTA 570LF-WF csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes 1.5 Gpm | AD4FPV 41H852 570LF-WF1/2 "NPSMKézikönyvHintaFogantyúMfr. RP3614, RP70 sz4"Gömbcsapos ülés€276.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELTA 701LF-HDF csaptelep mérőgomb 1/2" 1.5 gpm
€227.25 /Mértékegység