Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.050.0200 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2, 10PK | AG2JXU 31KC96

GRAINGER U01080.050.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-13 X 2, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2JXU Modell: U01080.050.0200Keresztszám: 31KC96 / 159U16
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
€24.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.361–0.389 ”
Fej szélessége0.484–0.5 ”
AnyagAcél
Teljes hossz2"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4968
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.050.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-13 X 2, 10PK
€24.10 /csomag