Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.037.0300 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 3/8-16 X 3, 10PK | AG2KTE 31KJ43

GRAINGER U01080.037.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16 X 3, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KTE Modell: U01080.037.0300Keresztszám: 31KJ43 / 159W22

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€17.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.27–0.293 ”
Fej szélessége0.362–0.375 ”
AnyagAcél
Teljes hossz3"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4252
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.037.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16 X 3, 10PK
€17.98 /csomag