Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSIX-100100P-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type P, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VQD 4EZT3

GRAINGER TSIX-100100P-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type P, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK

Raktáron
Cikk: CG9VQD Modell: TSIX-100100P-005PKereszthivatkozás: 4EZT3
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
€17.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezEgyszerű
Fejmagasság3 / 8 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSIX-100100P-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type P, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK
€17.98 /csomag