Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSI0250050S0-025P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 1/2 hüvelykes hosszúság, acél, 25 PK | CG9VQA 4FAE9

GRAINGER TSI0250050S0-025P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 1/2 hüvelykes hosszúság, acél, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG9VQA Típus: TSI0250050S0-025PKereszthivatkozás: 4FAE9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezCinkkel bevont
Fejmagasság0.61–0.64 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.52–0.55 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.44–0.47 ”
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSI0250050S0-025P szárnyas csavar, 1/4-20 menetméret, S típusú, 1/2 hüvelykes hosszúság, acél, 25 PK
€18.08 /csomag