Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSFIX-100075S-005P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VRF 4EZZ8

GRAINGER TSFIX-100075S-005P szárnyas csavar, 10-32 menetméret, S típusú, 3/4 hüvelyk hosszúság, 18-8 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Cikk: CG9VRF Modell: TSFIX-100075S-005PKereszthivatkozás: 4EZZ8
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
€15.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezEgyszerű
Fejmagasság15 / 32 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Váll Dia11 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSFIX-100075S-005P szárnyas csavar, 10-32 menetméret, S típusú, 3/4 hüvelyk hosszúság, 18-8 rozsdamentes acél, 5PK
€15.19 /csomag