Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER SSMF-25NL mini gömbszelep SS FNPT x FNPT 1/4 hüvelykes cső | AH7YAG 38EG10

GRAINGER SSMF-25NL mini golyóscsap SS FNPT x FNPT 1/4 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH7YAG Modell: SSMF-25NLKereszthivatkozás: 38EG10
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
€52.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNői NPT
FogantyúCinköntvény
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás1000 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 370 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretKikötőÁr
GRAINGER SSMF-38NL mini gömbszelep SS FNPT x FNPT 3/8 hüvelykes cső | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NL1000 psi CWP3 / 8 "Tele€54.04
GRAINGER SSMF-50NL mini gömbszelep SS FNPT x FNPT 1/2 hüvelykes cső | AH7YAJ 38EG12 SSMF-50NL800 psi CWP1 / 2 "Standard €62.68
GRAINGER SSMM-18NL mini gömbszelep SS FNPT x MNPT 1/8 hüvelykes cső | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NL1000 psi CWP1 / 8 "Tele€57.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER SSMF-25NL mini golyóscsap SS FNPT x FNPT 1/4 hüvelykes cső
€52.84 /Mértékegység