GRAINGER RSCR-3048-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 54 hüvelykes | AG7AUR 49Y226

GRAINGER RSCR-3048-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 54 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7AUR Modell: RSCR-3048-95Kereszthivatkozás: 49Y226

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,128.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos teherautó
Kapacitás polconként750 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2.5 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság26.75 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség1500 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság43.25 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntGörgős anyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusÁr
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 polcos teherautó 5000 Lb Acél 42-1/4 hüvelykes | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 fontfenolos39.5 "42 "24.25 "48 "Flush€1,318.23
GRAINGER HET-3048-2-5K-95 polcos teherautó 5000 Lb Acél 54-1/4 hüvelykes | AG7AQX 49Y157 HET-3048-2-5K-9522500 fontfenolos39.5 "54 "30.25 "48 "Flush€1,673.24
GRAINGER HET-3048-3-5K-95 polcos teherautó 5000 Lb Acél 52-1/4 hüvelykes | AG7ARH 49Y167 HET-3048-3-5K-9532500 fontfenolos39.5 "52 "30.25 "48 "Flush€1,718.62
GRAINGER RSCR-2436-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 42 hüvelykes | AG7AUP 49Y224 RSCR-2436-952750 fontPneumatikus46.25 "42 "24.25 "36 "Szegélyes€1,012.88
GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 42 hüvelykes | AG7AUU 49Y228 RSCR-2436-ALD-952750 fontPneumatikus43.25 "42 "24.25 "36 "Flush€903.04
ajánlatkérés
GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 66 hüvelykes | AG7AUX 49Y231 RSCR-3060-ALD-952750 fontPneumatikus43.25 "66 "30.25 "60 "Flush€1,558.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSCR-3048-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 54 hüvelykes
€1,128.20 /Mértékegység