GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 42 hüvelykes | AG7AUU 49Y228

GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 42 hüvelykes

Tétel: AG7AUU Modell: RSCR-2436-ALD-95Kereszthivatkozás: 49Y228
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,092.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos teherautó
Kapacitás polconként750 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2.5 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság26.75 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség1500 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság43.25 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusFlush
Polc típusaAjkak lefelé
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntGörgős anyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusÁr
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 polcos teherautó 5000 Lb Acél 42-1/4 hüvelykes | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 fontfenolos39.5 "42 "24.25 "48 "Flush€1,438.93
GRAINGER HET-3048-2-5K-95 polcos teherautó 5000 Lb Acél 54-1/4 hüvelykes | AG7AQX 49Y157 HET-3048-2-5K-9522500 fontfenolos39.5 "54 "30.25 "48 "Flush€1,673.24
GRAINGER HET-3048-3-5K-95 polcos teherautó 5000 Lb Acél 52-1/4 hüvelykes | AG7ARH 49Y167 HET-3048-3-5K-9532500 fontfenolos39.5 "52 "30.25 "48 "Flush€1,736.56
GRAINGER RSCR-2436-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 42 hüvelykes | AG7AUP 49Y224 RSCR-2436-952750 fontPneumatikus46.25 "42 "24.25 "36 "Szegélyes€1,012.88
GRAINGER RSCR-3048-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 54 hüvelykes | AG7AUR 49Y226 RSCR-3048-952750 fontPneumatikus43.25 "54 "30.25 "48 "Szegélyes€1,177.91
GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 66 hüvelykes | AG7AUX 49Y231 RSCR-3060-ALD-952750 fontPneumatikus43.25 "66 "30.25 "60 "Flush€1,596.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 polcos teherautó 1500 Lb acél 42 hüvelykes
€1,092.68 /Mértékegység