Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM508-35PHS-01 Machine Screw, M5 x 0.8mm Thread Size, 35mm Length, PEEK, 10PK | CG9VGM 447C68

GRAINGER PKM508-35PHS-01 gépcsavar, M5 x 0.8 mm menetméret, 35 mm hosszú, PEEK, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG9VGM Modell: PKM508-35PHS-01Kereszthivatkozás: 447C68

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM5-0.8 mm
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.9.3 mm
Fejmagasság2.9 mm
fej típusaKenyér
Hossz35mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza35 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM508-35PHS-01 gépcsavar, M5 x 0.8 mm menetméret, 35 mm hosszú, PEEK, 10 PK
€61.12 /csomag