Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM12175-30PHP-01 Machine Screw, M12 x 1.75mm Thread Size, 30mm Length, PEEK, 10PK | CG9VCG 447H77

GRAINGER PKM12175-30PHP-01 gépcsavar, M12 x 1.75 mm-es menetméret, 30 mm-es hossz, PEEK, 10PK

Raktáron
Tétel: CG9VCG Típus: PKM12175-30PHP-01Kereszthivatkozás: 447H77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM12-1.75 mm
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete3mm
befejezEgyszerű
fej típusaKenyér
Hossz30mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság197 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza30 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM12175-30PHP-01 gépcsavar, M12 x 1.75 mm-es menetméret, 30 mm-es hossz, PEEK, 10PK
€147.92 /csomag