Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM10150-30PHS-01 Machine Screw, M10 x 1.50mm Thread Size, 30mm Length, PEEK, 10PK | CG9VAU 447H23

GRAINGER PKM10150-30PHS-01 gépcsavar, M10 x 1.50 mm menetméret, 30 mm hosszú, PEEK, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG9VAU Modell: PKM10150-30PHS-01Kereszthivatkozás: 447H23

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€138.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM10-1.50 mm
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.15.7 mm
Fejmagasság10.0 mm
fej típusaKenyér
Hossz30mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság197 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza30 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM10150-30PHS-01 gépcsavar, M10 x 1.50 mm menetméret, 30 mm hosszú, PEEK, 10 PK
€138.42 /csomag