HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200CS1W Csap és hüvely | BD4GTV 24JP79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200CS1W tű és hüvely

Raktáron
Tétel: BD4GTV Típus: HBL5200CS1WKereszthivatkozás: 24JP79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,357.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapos és hüvelyes csatlakozó
Vezetõméret# 1 - # 250 MCM
Jelenlegi minősítés200 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésPólusok számaVezetékek számaFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS332C4W tűs hüvelyes csatlakozó, 32A, 125V AC | BD3NUM 44ZD62 HBLS332C4WSárga32 A23100-130 V AC€1,198.65
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBLS430C6W Tűs és hüvelyes csatlakozó, 30A, 380/415V AC | BD3TAE 44ZD69 HBLS430C6WPiros30 / 32 A34380-415 V AC€1,419.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430C9W tűs hüvelyes csatlakozó, 30A, 250V AC, 3 pólusú | BD3WCH 44ZD78 HBLS430C9WKék30 A34250 VAC€1,292.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C7W Vízálló csap és hüvely csatlakozó, 60A | BD3WCJ 415H20 HBLS460C7WPiros60 A34480 VAC€2,061.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C6W Vízálló csap és hüvely csatlakozó, 60A | BD3XAJ 415H19 HBLS460C6WPiros60 / 63 A34380-415 V AC€2,587.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS330C4W tűs hüvelyes csatlakozó, 30A, 125V AC | BD3XXX 44ZD70 HBLS330C4WSárga30 A23125 VAC€1,207.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C9W Vízzáró tűs csatlakozó, 60A | BD3XYA 415H21 HBLS460C9WKék60 / 63 A34250 VAC€2,177.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200CS1W tű és hüvely
€3,357.77 /Mértékegység