Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PK1420-212PHS-01 Machine Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 1/2 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UUP 446Y25

GRAINGER PK1420-212PHS-01 gépcsavar, 1/4-20 menetméret, 2 1/2 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikk: CG9UUP Modell: PK1420-212PHS-01Kereszthivatkozás: 446Y25

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€111.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.485 in
Fejmagasság0.17 in
fej típusaKenyér
Hossz2 1 / 2 "
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PK1420-212PHS-01 gépcsavar, 1/4-20 menetméret, 2 1/2 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK
€111.43 /csomag