GRAINGER P21-PH040R-14-SET szabványos lapos görgő, merev, forgatható, fenol, 800 font, 4 hüvelykes kerékátmérő

Raktáron
Cikkszám: CE9FMG Modell: P21-PH040R-14-SETKereszthivatkozás: 55KC31

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€128.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
AlapszínFekete
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Agy hossza2 3 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság2-5/8" x 3-5/8"
Terhelési érték800 lb
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság5 5 / 8 "
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3"
Forgó sugár3 5 / 8 "
Kerék típusaLakásmentes
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékForgó sugárÁr
GRAINGER P21-PH060R-14-SET Standard tányérgörgő, merev, forgatható, fenolos, 1200 font, 6 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMH 55KC33 P21-PH060R-14-SET1200 lb5 1 / 4 "€147.02
GRAINGER P21-PH050R-14-SET Standard tányérgörgő, merev, forgatható, fenolos, 1000 font, 5 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMJ 55KC32 P21-PH050R-14-SET1000 lb4 5 / 16 "€141.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21-PH040R-14-SET szabványos lapos görgő, merev, forgatható, fenol, 800 font, 4 hüvelykes kerékátmérő
€128.88 /Mértékegység