Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.125.0450 Hatlapfejű csavar 1-1/4-12x4-1/2 8 Acél 8. osztályú cink sárga | AH8VMH 38ZZ65

GRAINGER N04360.125.0450 Hatlapfejű csavar 1-1/4-12x4-1/2 8 acél, 8. osztályú cink sárga

Raktáron
Tétel: AH8VMH Modell: N04360.125.0450Kereszthivatkozás: 38ZZ65
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
€58.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-12 "
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9274
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.125.0450 Hatlapfejű csavar 1-1/4-12x4-1/2 8 acél, 8. osztályú cink sárga
€58.39 /Mértékegység