Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.112.0250 Hatlapfejű csavar 1-1/8-12X2-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK | AH8ULC 38ZT95

GRAINGER N04360.112.0250 Hatlapfejű csavar, 1-1/8-12X2-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8ULC Modell: N04360.112.0250Kereszthivatkozás: 38ZT95
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
€153.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-12 "
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.381
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.112.0250 Hatlapfejű csavar, 1-1/8-12X2-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€153.14 /csomag