Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.101.0150 Hex Head Cap Screw 1-14X1-1/2 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8UKY 38ZT91

GRAINGER N04360.101.0150 Hatlapfejű csavar, 1-14X1-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AH8UKY Modell: N04360.101.0150Kereszthivatkozás: 38ZT91

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€71.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3689
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.101.0150 Hatlapfejű csavar, 1-14X1-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€71.72 /csomag