Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.087.0375 Hex Head Cap Screw 7/8-14X3-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLK 38ZZ43

GRAINGER N04360.087.0375 Hatlapfejű csavar 7/8-14X3-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VLK Modell: N04360.087.0375Kereszthivatkozás: 38ZZ43
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
€87.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8054
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.087.0375 Hatlapfejű csavar 7/8-14X3-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€87.14 /csomag