Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.075.0950 Hex Head Cap Screw 3/4-16X9-1/2 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLD 38ZZ37

GRAINGER N04360.075.0950 Hatlapfejű csavar 3/4-16X9-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VLD Modell: N04360.075.0950Kereszthivatkozás: 38ZZ37
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
€150.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz9.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.857
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.075.0950 Hatlapfejű csavar 3/4-16X9-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€150.60 /csomag