Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.075.0650 Hatlapfejű csavar 3/4-16x6-1/2 acél, 8. osztályú cink sárga | AH8HZQ 38TT36

GRAINGER N04360.075.0650 Hatlapfejű csavar 3/4-16x6-1/2 acél, 8. osztályú cink sárga

Raktáron
Tétel: AH8HZQ Modell: N04360.075.0650Kereszthivatkozás: 38TT36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4086
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.075.0650 Hatlapfejű csavar 3/4-16x6-1/2 acél, 8. osztályú cink sárga
€19.71 /Mértékegység