Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.075.0150 Hatlapfejű csavar 3/4-16X1-1/2 acél 8. osztályú sárga horgany, 10PK | AH8HLV 38TN61

GRAINGER N04360.075.0150 Hatlapfejű csavar 3/4-16X1-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HLV Modell: N04360.075.0150Kereszthivatkozás: 38TN61

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.075.0150 Hatlapfejű csavar 3/4-16X1-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK
€58.75 /csomag