Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.056.0200 Hatlapfejű csavar 9/16-18X2 8 Acél 8. osztályú sárga cink, 10PK | AH8VKF 38ZZ16

GRAINGER N04360.056.0200 Hatlapfejű csavar 9/16-18X2 8 Acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VKF Modell: N04360.056.0200Kereszthivatkozás: 38ZZ16

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.056.0200 Hatlapfejű csavar 9/16-18X2 8 Acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK
€29.58 /csomag