Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.037.0350 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8HXF 38TR80

GRAINGER N04360.037.0350 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AH8HXF Modell: N04360.037.0350Kereszthivatkozás: 38TR80
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
€54.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.037.0350 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK
€54.04 /csomag