Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.031.0175 Hex Head Cap Screw 5/16-24X1-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK | AH8HWM 38TR63

GRAINGER N04360.031.0175 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HWM Modell: N04360.031.0175Kereszthivatkozás: 38TR63

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€49.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.031.0175 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK
€49.38 /csomag