Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.031.0100 Hex Head Cap Screw 5/16-24X1 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8VJH 38ZY94

GRAINGER N04360.031.0100 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1 acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8VJH Modell: N04360.031.0100Kereszthivatkozás: 38ZY94

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3194
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.031.0100 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1 acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK
€56.72 /csomag