Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.031.0062 Hatlapfejű csavar 5/16-24X5/8 Acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK | AH8UKN 38ZT82

GRAINGER N04360.031.0062 Hatlapfejű csavar 5/16-24X5/8 acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8UKN Modell: N04360.031.0062Kereszthivatkozás: 38ZT82

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz5 / 8 "
Min. Menethossz5 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.031.0062 Hatlapfejű csavar 5/16-24X5/8 acél, 8. osztályú sárga cink, 100PK
€42.33 /csomag