Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.031.0225 Hex Head Cap Screw 5/16-24X2-1/4 8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8VFJ 38ZY24

GRAINGER N04160.031.0225 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X2-1/4 8 8-as acél, sima, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8VFJ Modell: N04160.031.0225Kereszthivatkozás: 38ZY24
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
€41.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.031.0225 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X2-1/4 8 8-as acél, sima, 50PK
€41.27 /csomag