Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.025.0400 Hatlapfejű csavar 1/4-28X4 8-as fokozatú acél sima, 25PK | AH8HUN 38TR18

GRAINGER N04160.025.0400 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X4 acél, 8. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HUN Modell: N04160.025.0400Kereszthivatkozás: 38TR18

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€28.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6624
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.025.0400 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X4 acél, 8. osztályú, sima, 25PK
€28.71 /csomag