Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.112.0800 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x8 8 Acél 8. osztályú cink sárga | AH8VEK 38ZY02

GRAINGER N04104.112.0800 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x8 8 Acél, 8. osztályú cink sárga

Raktáron
Tétel: AH8VEK Modell: N04104.112.0800Kereszthivatkozás: 38ZY02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz8"
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.112.0800 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x8 8 Acél, 8. osztályú cink sárga
€44.58 /Mértékegység