Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.112.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x7 Acél 8. osztályú cink sárga | AH8VEH 38ZX99

GRAINGER N04104.112.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x7 acél, 8. osztályú cink sárga

Raktáron
Tétel: AH8VEH Modell: N04104.112.0700Kereszthivatkozás: 38ZX99
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
€40.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz7"
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0436
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.112.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x7 acél, 8. osztályú cink sárga
€40.95 /Mértékegység