Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.087.0175 Hex Head Cap Screw 7/8-9X1-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8UHJ 38ZT28

GRAINGER N04104.087.0175 Hatlapfejű csavar 7/8-9X1-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UHJ Modell: N04104.087.0175Kereszthivatkozás: 38ZT28

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0665
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.087.0175 Hatlapfejű csavar 7/8-9X1-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€29.03 /csomag