Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361136510 Go Ring Gage, Adjustable, 7/16-14 Unc, 2A | AE8JWA 6DJA5

VERMONT GAGE 361136510 Go Ring Gage, állítható, 7/16-14 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWA Típus: 361136510Kereszthivatkozás: 6DJA5
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
€189.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret7 / 16-14
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361136520 Go Ring Gage, 7/16-14 Unc, 3A, Steel | BH2PTQ 361136520Ring Gage€151.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361136510 Go Ring Gage, állítható, 7/16-14 Unc, 2A
€189.56 /Mértékegység