Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.062.0850 Hatlapfejű csavar 5/8-11X8-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK | AH8VCJ 38ZX54

GRAINGER N04104.062.0850 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X8-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VCJ Modell: N04104.062.0850Kereszthivatkozás: 38ZX54
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
€61.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz8.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7608
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.062.0850 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X8-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€61.30 /csomag