Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.062.0750 Hatlapfejű csavar 5/8-11X7-1/2 8 Acél 8. osztályú cinksárga, 5PK | AH8VCH 38ZX53

GRAINGER N04104.062.0750 Hatlapfejű csavar 5/8-11X7-1/2 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VCH Modell: N04104.062.0750Kereszthivatkozás: 38ZX53

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€57.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz7.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5772
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.062.0750 Hatlapfejű csavar 5/8-11X7-1/2 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€57.37 /csomag