Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.050.0375 Hatlapfejű csavar 1/2-13X3-3/4 Acél 8. osztályú cinksárga, 10PK | AH8VBP 38ZX36

GRAINGER N04104.050.0375 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X3-3/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VBP Modell: N04104.050.0375Kereszthivatkozás: 38ZX36

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€34.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0814
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.050.0375 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X3-3/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK
€34.55 /csomag