Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.037.0350 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 25PK | AH8HPR 38TP28

GRAINGER N04104.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HPR Modell: N04104.037.0350Kereszthivatkozás: 38TP28

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK
€47.53 /csomag