Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.031.0500 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK | AH8HPF 38TP18

GRAINGER N04104.031.0500 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HPF Modell: N04104.031.0500Kereszthivatkozás: 38TP18
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
€59.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz5"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.031.0500 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK
€59.41 /csomag