Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.031.0100 Hatlapfejű csavar 5/16-18X1 Acél 8. osztályú cinksárga, 100PK | AH8VAY 38ZX21

GRAINGER N04104.031.0100 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X1 acél, 8. osztályú cinksárga, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8VAY Modell: N04104.031.0100Kereszthivatkozás: 38ZX21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3194
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.031.0100 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X1 acél, 8. osztályú cinksárga, 100PK
€41.02 /csomag