Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.075.0225 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-1/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYM 38ZW64

GRAINGER N04100.075.0225 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X2-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UYM Modell: N04100.075.0225Kereszthivatkozás: 38ZW64
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
€25.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.075.0225 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X2-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 5PK
€25.11 /csomag