Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.050.0900 Hatlapfejű csavar 1/2-13X9 8-as fokozatú acél, sima, 5PK | AH8UXN 38ZW42

GRAINGER N04100.050.0900 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X9 acél, 8. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UXN Modell: N04100.050.0900Kereszthivatkozás: 38ZW42
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
€47.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz9"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1606
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.050.0900 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X9 acél, 8. osztályú, sima, 5PK
€47.57 /csomag